51031080 やすらぎ両面番重用木製目皿 福井クラフト 05220568

やすらぎ両面番重用木製目皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):390mm●サイズ(D):290mm●サイズ(H):20mm●材質:木製品注文コード05220568品番51031080
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●サイズ(W):390mm●サイズ(D):290mm●サイズ(H):20mm●材質:木製品アズワン品番68-4646-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする