福井クラフト
33cm 竹船番重
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4646-33
注文コード
05220656
品番
55008760
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):330mm●サイズ(D):244mm●サイズ(H):32mm●重量:380g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4646-33