曜日別特売
55205140 34cm 丸オードブルトレー 福井クラフト 05220909

34cm 丸オードブルトレー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番68-4646-77注文コード05220909品番55205140
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●サイズ(W):340mm●サイズ(H):36mm●重量:550g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4646-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする