福井クラフト
越前竹盛器 深親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4647-69
注文コード
05221381
品番
54300010
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):47mm●重量:251g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4647-69