福井クラフト
越前竹中鉢 親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4647-76
注文コード
05221435
品番
55008210
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(D):94mm●サイズ(H):53mm●重量:160g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4647-76