曜日別特売
55013480 尺0 越前竹舟型盛器 蓋 福井クラフト 05221530

尺0 越前竹舟型盛器 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4647-92注文コード05221530品番55013480
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):300mm●サイズ(D):58mm●サイズ(H):27mm●重量:125g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4647-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする