曜日別特売
55013470 尺0 越前竹舟型盛器 親 福井クラフト 05221566

尺0 越前竹舟型盛器 親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4647-95注文コード05221566品番55013470
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):300mm●サイズ(D):58mm●サイズ(H):27mm●重量:145g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4647-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする