54300240 越前竹ハス切盛器 福井クラフト 05221767

越前竹ハス切盛器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4648-20注文コード05221767品番54300240
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●サイズ(W):130mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):137mm●重量:376g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4648-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする