福井クラフト
越前竹ハス切盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4648-21
注文コード
05221776
品番
54300255
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):130mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):137mm●重量:376g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4648-21