福井クラフト
8寸 やすらぎ三角カゴ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4648-73
注文コード
05222099
品番
50023795
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):152mm●サイズ(H):134mm●重量:80g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4648-73