51272392 6.5寸 やすらぎ丸カゴ 福井クラフト 05222151

6.5寸 やすらぎ丸カゴ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4648-78注文コード05222151品番51272392
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●サイズ(W):200mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):52mm●重量:74g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4648-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする