50023810 愛染小判篭 福井クラフト 05222169

愛染小判篭

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4648-80注文コード05222169品番50023810
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●サイズ(W):247mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):45mm●重量:57g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4648-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする