福井クラフト
かごめ 蓋親
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(H):60mm●重量:109g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4649-04
注文コード
05222345
品番
50023845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
仕様・アズワン品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(H):60mm●重量:109g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4649-04