福井クラフト
八角菊手提篭
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4649-16
注文コード
05222458
品番
50023855
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):202mm●サイズ(D):188mm●サイズ(H):150mm●重量:127g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4649-16