福井クラフト
八角菊手提篭
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4649-17
注文コード
05222476
品番
55203800
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):202mm●サイズ(D):188mm●サイズ(H):150mm●重量:127g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4649-17