福井クラフト
ロクロ目手提盛器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):201mm●サイズ(D):195mm●サイズ(H):256mm●重量:312g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4649-74
注文コード
05222948
品番
50023930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,550
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):201mm●サイズ(D):195mm●サイズ(H):256mm●重量:312g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4649-74