51024150 5.5寸 京篭 福井クラフト 05223000

5.5寸 京篭

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4649-79注文コード05223000品番51024150
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●サイズ(W):168mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):260mm●重量:90g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4649-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする