曜日別特売
50023945 三日月盛器 福井クラフト 05223079

50023945 三日月盛器 福井クラフト 05223079
50023945 三日月盛器 福井クラフト 05223079

三日月盛器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4649-94注文コード05223079品番50023945
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●サイズ(W):158mm●サイズ(D):116mm●サイズ(H):126mm●重量:130g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4649-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする