福井クラフト
遠山盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4650-32
注文コード
05223185
品番
55006450
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):125mm●重量:125g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4650-32