福井クラフト
冠千代口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4650-33
注文コード
05223237
品番
55006460
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アズワン品番
68-4650-33
仕様
●サイズ(W):78mm●サイズ(D):78mm●サイズ(H):35mm●重量:45g●材質:耐熱ABS樹脂