福井クラフト
ドーム鉢 本体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4650-64
注文コード
05223395
品番
13000248
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):175mm●サイズ(H):55mm●重量:172g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4650-64