ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の リーマ
ヤマト(切削工具)の 超硬リーマ
リーマ 超硬付 S柄 HR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
05223453
品番
HR5.0
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
20
全長(mm)
95
刃数
4
シャンク径(Φmm)
5
材質
G2
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク