50261620 ウイング寿司付台 福井クラフト 05223639

ウイング寿司付台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4651-06注文コード05223639品番50261620
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
仕様●サイズ(W):165mm●サイズ(D):109mm●サイズ(H):15mm●重量:87g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4651-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする