50023990 ミニ付台 福井クラフト 05223709

ミニ付台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4651-16注文コード05223709品番50023990
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様●サイズ(W):183mm●サイズ(D):84mm●サイズ(H):27mm●重量:262g●材質:メラミン複合樹脂アズワン品番68-4651-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする