福井クラフト
左内1人用付台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4651-24
注文コード
05223745
品番
50261610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):275mm●サイズ(D):166mm●サイズ(H):38mm●重量:316g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4651-24