曜日別特売
46201740 左内1人用付台 福井クラフト 05223770

左内1人用付台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4651-28注文コード05223770品番46201740
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様●サイズ(W):275mm●サイズ(D):166mm●サイズ(H):38mm●重量:316g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4651-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする