福井クラフト
300耐熱短冊皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4652-73
注文コード
05225048
品番
30002980
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):118mm●サイズ(H):60mm●重量:190g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4652-73