曜日別特売
55013290 ひな檀珍味台 福井クラフト 05225100

ひな檀珍味台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4652-77注文コード05225100品番55013290
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●サイズ(W):135mm●サイズ(D):144mm●サイズ(H):75mm●重量:166g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4652-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする