福井クラフト
四方富士盛皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4652-90
注文コード
05225179
品番
51272239
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):225mm●サイズ(H):30mm●重量:265g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4652-90