福井クラフト
正角千筋四方盛皿
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
05225310
品番
50025705
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(D):235mm●サイズ(H):26mm●重量:280g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-11