福井クラフト
正角千筋四方盛皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05225319
品番
55204305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(D):235mm●サイズ(H):26mm●重量:280g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-12