曜日別特売
51030845 長角千筋四方盛皿 福井クラフト 05225337

長角千筋四方盛皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05225337品番51030845
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):240mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):26mm●重量:196g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4653-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする