ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の リーマ
ヤマト(切削工具)の 超硬リーマ
リーマ 超硬付 S柄 HR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.06
注文コード
05225456
品番
HR9.06
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9.06
刃長(mm)
20
全長(mm)
125
刃数
4
シャンク径(Φmm)
9.06
材質
G2
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク