福井クラフト
6.5寸 菊角皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4653-83
注文コード
05225766
品番
55204295
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):202mm●サイズ(D):202mm●サイズ(H):40mm●重量:240g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-83