ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の リーマ
ヤマト(切削工具)の 超硬リーマ
リーマ 超硬付 S柄 HR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11.04
注文コード
05225876
品番
HR11.04
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11.04
刃長(mm)
30
全長(mm)
140
刃数
4
シャンク径(Φmm)
11.04
材質
G2
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク