51272209 ロクロ目片口鉢 パールシルバー 福井クラフト 05225915

ロクロ目片口鉢 パールシルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):80mm●重量:263g●材質:熱硬化性樹脂注文コード05225915品番51272209
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):80mm●重量:263g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4654-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする