福井クラフト
丸三宝
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(H):78mm●重量:168g●材質:ABS樹脂
注文コード
05226247
品番
55204493
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(H):78mm●重量:168g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-51