福井クラフト
1/2八ッ切プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4655-27
注文コード
05226816
品番
51037980
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):27mm●重量:149g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4655-27