51037970 1/2八ッ切プレート 福井クラフト 05226841

51037970 1/2八ッ切プレート 福井クラフト 05226841
51037970 1/2八ッ切プレート 福井クラフト 05226841
51037970 1/2八ッ切プレート 福井クラフト 05226841

1/2八ッ切プレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4655-25注文コード05226841品番51037970
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●サイズ(W):235mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):27mm●重量:149g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4655-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする