曜日別特売
54036390 8.5cm 角千鳥深小皿 福井クラフト 05226886

8.5cm 角千鳥深小皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4655-40注文コード05226886品番54036390
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●サイズ(W):85mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):42mm●重量:37g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4655-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする