福井クラフト
16.8cm 2点薬味皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4655-38
注文コード
05226965
品番
54036460
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):168mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):28mm●重量:72g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4655-38