福井クラフト
16.8cm 2点薬味皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4655-50
注文コード
05226999
品番
55204580
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):168mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):28mm●重量:72g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4655-50