54036500 26.2cm 3点薬味皿 福井クラフト 05227008

26.2cm 3点薬味皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4655-39注文コード05227008品番54036500
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):262mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):28mm●重量:125g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4655-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする