EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
リーマ 超硬付 T柄 CHHRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05227014
品番
CHHRT+24.5
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
材質
超微粒子
刃長(mm)
33.5
シャンク
テーパシャンク
全長(mm)
255
刃径(Φmm)
24.5
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
テーパーNo.
MT3
首下長(mm)
156
ねじれ角(°)
60°