福井クラフト
26.2cm 3点薬味皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4655-43
注文コード
05227017
品番
50025785
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):262mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):28mm●重量:125g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4655-43