ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の リーマ
ヤマト(切削工具)の 超硬リーマ
リーマ 超硬付 T柄 CR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
14
全長(mm)
130
注文コード
05227136
品番
CR5.0
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
14
全長(mm)
130
材質
G2
刃数
4
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
テーパーNo.
MT1