福井クラフト
6寸 角すかし盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4656-05
注文コード
05227331
品番
51306205
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):182mm●サイズ(D):182mm●サイズ(H):33mm●重量:200g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4656-05