曜日別特売
55204630 角雲すかし箱 福井クラフト 05227340

角雲すかし箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):213mm●サイズ(D):213mm●サイズ(H):56mm●重量:300g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4656-08注文コード05227340品番55204630
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):213mm●サイズ(D):213mm●サイズ(H):56mm●重量:300g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4656-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする