曜日別特売
55204645 角雲すかし箱 福井クラフト 05227367

角雲すかし箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):245mm●サイズ(D):245mm●サイズ(H):58mm●重量:418g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4656-11注文コード05227367品番55204645
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様●サイズ(W):245mm●サイズ(D):245mm●サイズ(H):58mm●重量:418g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4656-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする