51272303 5寸 千筋すかし盛器 福井クラフト 05227419

5寸 千筋すかし盛器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05227419品番51272303
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):153mm●サイズ(D):153mm●サイズ(H):31mm●重量:136g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4656-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする